曜日別特売

ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00I

ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00I - ASUS(エイスース)ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00I - ASUS(エイスース)ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00I - ASUS(エイスース)ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00I - ASUS(エイスース)

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。
・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。
・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。
・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。
・24時間365日の連続稼働に対応。

付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント寸法(mm)174×108×25.9H (内部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。使用CPUインテル プロセッサー N50 (TDP 6W)識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ65W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(内蔵アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット内容量1台
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645500BNUC13BRKP200B00I
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする