曜日別特売

IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2

IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 - IN WIN(インウィン)

MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース
・容量8Lのコンパクトサイズ
・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載
・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載
・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備
・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単
・ケースは縦置き・横置きに両対応
・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4
・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、
シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1
・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ
※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります

付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645448IW-CJ712B/265B/R2
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする