Deepcool ATX電源ユニット

Deepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOL

直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。

寸法(mm)150×140×86規格電源:ATX12V V3.1電源Active PFC+DC to DC機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)保証期間5年動作温度(℃)0 - 40保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLOファンHYB(流体ベアリング)、口径120mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65MTBF(時間)100000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645360R-PL550D-FC0B-JP-V2Main Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
18645378R-PL750D-FC0B-JP-V2Main Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18645369R-PL650D-FC0B-JP-V2Main Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする