光興業
フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8
モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
取付方式
はめ込み式
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:9
のぞき見防止
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648555
LNW-215N8BO
21.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648571
LNW-225N8BO
22.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648580
LNW-230N8BO
23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648607
LNW-238N8BO
23.8.
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648616
LNW-241N8BO
24
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648625
LNW-245N8BO
24.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648641
LNW-250N8BO
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648650
LNW-255N8BO
25.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648686
LNW-270N8BO
27
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648781
LNW-290N8BO
29
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648790
LNW-320N8BO
32
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648799
LNW-340N8BO
34
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください