曜日別特売

タルク

タルク - PROST'sタルク - PROST'sタルク - PROST's

粘度調整に使用します。

用途粘度調整成分タルク危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品メイン画像18649560T11個(1kg)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649569T21個(2kg)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649578T5001個(500g)
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする