草かきだす君

草かきだす君 MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 草かきだす君 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!
すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。
土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。

用途
コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。
コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。
コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。
敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。
材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)230 レッド/シルバー 仕上クロームメッキ仕上げ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18656727 35121
1,000
998
1,098 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする