曜日別特売

割らずに使える木のお箸 20P

割らずに使える木のお箸 20P - シンワ
(1件のレビュー)

割らずに使えるお箸
面取りしているので握りやすい
力の弱い方や子供さん、ネイルなどしている方に優しいお箸
1膳毎個包装 つまようじ付き。

用途割らずに使えるお箸材質箸・つまようじ/白樺寸法(mm)お箸サイズ 約202、 パッケージサイズ W115×D265×H20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649079-
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18649079
2025-06-08
用途: 外食用
サービス業

以前使ってた最初から割れてる箸(木製)より安かったので買ってみたら、かなり細くて使いにくかった。
やはり安いのはそれなりの理由があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする