溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 - 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 - 古林工業
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1865202845LE【中心から端面までの距離H】15.80.0491/23.715
3,630
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865203745LE【中心から端面までの距離H】15.80.0673/43.920
3,630
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865204645LE【中心から端面までの距離H】15.80.09814.525
3,630
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865205545LE【中心から端面までの距離H】19.70.171"1/44.932
3,770
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865207145LE【中心から端面までの距離H】23.70.2461"1/25.140
3,770
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865208045LE【中心から端面までの距離H】31.60.44625.550
6,720
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865208945LE【中心から端面までの距離H】39.50.8952"1/2765
9,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
地域運賃
1865209845LE【中心から端面までの距離H】47.31.3737.680
12,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865210745LE【中心から端面までの距離H】55.31.963"8.190
35,770
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865211645LE【中心から端面までの距離H】63.12.6848.6100
21,530
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865212545LE【中心から端面までの距離H】78.94.5659.5125
35,770
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865214145LE【中心から端面までの距離H】94.77.5611150
52,420
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865215045LE【中心から端面までの距離H】126.315.3812.7200
109,610
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1865215945LE【中心から端面までの距離H】157.828.11015.1250
205,340
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする