曜日別特売

溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40

溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651389180LE【中心から中心までの距離P】76.2【背から端面までの距離K】490.1561/22.815
7,010
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651398180LE【中心から中心までの距離P】76.2【背から端面までの距離K】51.70.2083/42.920
7,010
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651407180LE【中心から中心までの距離P】76.2【背から端面までの距離K】55.10.30613.425
7,010
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651416180LE【中心から中心までの距離P】95.2【背から端面までの距離K】690.5181"1/43.632
7,180
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651425180LE【中心から中心までの距離P】114.4【背から端面までの距離K】81.50.7361"1/23.740
7,180
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651441180LE【中心から中心までの距離P】152.4【背から端面までの距離K】106.51.323.950
10,530
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651450180LE【中心から中心までの距離P】190.6【背から端面までの距離K】133.52.722"1/25.265
17,070
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651459180LE【中心から中心までの距離P】228.6【背から端面までの距離K】158.94.0635.580
23,630
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651468180LE【中心から中心までの距離P】266.8【背から端面までの距離K】184.25.6435.790
61,760
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする