古林工業
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40
材質
PT370
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651888
45SE
【中心から端面までの距離H】26.3
0.455
2"1/2
5.2
65
¥
8,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651897
45SE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.68
3
5.5
80
¥
11,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651906
45SE
【中心から端面までの距離H】42.1
1.28
4
6
100
¥
19,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651915
45SE
【中心から端面までの距離H】52.6
2.16
5
6.6
125
¥
32,140
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651931
45SE
【中心から端面までの距離H】63.1
3.31
6
7.1
150
¥
45,140
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材