古林工業
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
材質
FSGP
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1"1/2
2
2"1/2
3
3"
4
5
6
8
10
12
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650278
45SE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.117
1"1/2
3.5
40
¥
1,700
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650287
45SE
【中心から端面までの距離H】21
0.212
2
3.8
50
¥
2,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650296
45SE
【中心から端面までの距離H】26.3
0.372
2"1/2
4.2
65
¥
3,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650305
45SE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.525
3
4.2
80
¥
3,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650321
45SE
【中心から端面までの距離H】36.8
0.705
3"
4.2
90
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650330
45SE
【中心から端面までの距離H】42.1
0.97
4
4.5
100
¥
5,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650339
45SE
【中心から端面までの距離H】52.6
1.5
5
4.5
125
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650348
45SE
【中心から端面までの距離H】63.1
2.36
6
5
150
¥
13,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650357
45SE
【中心から端面までの距離H】84.2
4.8
8
5.8
200
¥
30,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650366
45SE
【中心から端面までの距離H】105.2
8.45
10
6.6
250
¥
54,150
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650375
45SE
【中心から端面までの距離H】126.2
12.7
12
6.9
300
¥
81,170
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材