古林工業
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
材質
FSGP
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649867
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.039
1/2
2.8
15
¥
1,020
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649876
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.051
3/4
2.8
20
¥
1,020
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649885
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.073
1
3.2
25
¥
1,020
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649901
45LE
【中心から端面までの距離H】19.7
0.127
1"1/4
3.5
32
¥
1,050
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
18649910
45LE
【中心から端面までの距離H】23.7
0.175
1"1/2
3.5
40
¥
1,050
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649919
45LE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.318
2
3.8
50
¥
1,600
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649928
45LE
【中心から端面までの距離H】39.5
0.56
2"1/2
4.2
65
¥
2,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649937
45LE
【中心から端面までの距離H】47.3
0.79
3
4.2
80
¥
2,990
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649946
45LE
【中心から端面までの距離H】55.3
1.06
3"
4.2
90
¥
7,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649955
45LE
【中心から端面までの距離H】63.1
1.46
4
4.5
100
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649971
45LE
【中心から端面までの距離H】78.9
2.25
5
4.5
125
¥
7,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649980
45LE
【中心から端面までの距離H】94.7
3.55
6
5
150
¥
12,060
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649989
45LE
【中心から端面までの距離H】126.3
7.2
8
5.8
200
¥
26,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18649998
45LE
【中心から端面までの距離H】157.8
12.7
10
6.6
250
¥
47,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18650007
45LE
【中心から端面までの距離H】189.4
19
12
6.9
300
¥
70,580
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材