溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1865124990LE【中心から端面までの距離F】38.10.0781/22.815
2,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865125890LE【中心から端面までの距離F】38.10.1043/42.920
2,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865126790LE【中心から端面までの距離F】38.10.15313.425
2,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865127690LE【中心から端面までの距離F】47.60.2591-1/43.632
2,550
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865128590LE【中心から端面までの距離F】57.20.3681-1/23.740
2,550
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865130190LE【中心から端面までの距離F】76.20.65123.950
3,630
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865131090LE【中心から端面までの距離F】95.31.362-1/25.265
5,890
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865131990LE【中心から端面までの距離F】114.32.0335.580
8,080
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865132890LE【中心から端面までの距離F】133.42.823-1/25.790
25,520
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865133790LE【中心から端面までの距離F】152.43.8346100
15,460
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865134690LE【中心から端面までの距離F】190.56.4856.6125
25,520
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865135590LE【中心から端面までの距離F】228.69.9367.1150
35,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865137190LE【中心から端面までの距離F】304.820.188.2200
74,230
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1865138090LE【中心から端面までの距離F】38135.4109.3250
133,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする