曜日別特売

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ - 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ - 古林工業
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1865075090LE【中心から端面までの距離F】38.10.0781/22.815
1,820
829
912(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865075990LE【中心から端面までの距離F】38.10.1013/42.820
1,820
829
912(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865076890LE【中心から端面までの距離F】38.10.14513.225
1,820
829
912(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865077790LE【中心から端面までの距離F】47.60.2531-1/43.532
2,110
959
1,055(税込)
3日以内出荷
地域運賃
1865078690LE【中心から端面までの距離F】57.20.3491-1/23.540
2,110
959
1,055(税込)
4日以内出荷
地域運賃
1865079590LE【中心から端面までの距離F】76.20.63523.850
3,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865081190LE【中心から端面までの距離F】95.31.122-1/24.265
5,890
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865082090LE【中心から端面までの距離F】114.31.5834.280
7,420
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865082990LE【中心から端面までの距離F】152.42.9144.5100
12,680
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865083890LE【中心から端面までの距離F】190.54.4954.5125
19,030
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865084790LE【中心から端面までの距離F】228.67.0965150
31,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865085690LE【中心から端面までの距離F】304.814.485.8200
63,530
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1865086590LE【中心から端面までの距離F】38125.4106.6250
111,760
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1865088190LE【中心から端面までの距離F】457.238126.9300
167,070
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする