古林工業
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
材質
FSGP
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
4
5
6
8
10
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650619
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.039
1/2
2.8
15
¥
1,820
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650628
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.051
3/4
2.8
20
¥
1,820
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650637
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.073
1
3.2
25
¥
1,820
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650646
45LE
【中心から端面までの距離H】19.7
0.127
1"1/4
3.5
32
¥
2,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650655
45LE
【中心から端面までの距離H】23.7
0.175
1"1/2
3.5
40
¥
2,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650671
45LE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.318
2
3.8
50
¥
3,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650680
45LE
【中心から端面までの距離H】39.5
0.56
2"1/2
4.2
65
¥
5,430
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650689
45LE
【中心から端面までの距離H】47.3
0.79
3
4.2
80
¥
6,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650698
45LE
【中心から端面までの距離H】63.1
1.46
4
4.5
100
¥
11,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650707
45LE
【中心から端面までの距離H】78.9
2.25
5
4.5
125
¥
17,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650716
45LE
【中心から端面までの距離H】94.7
3.55
6
5
150
¥
28,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650725
45LE
【中心から端面までの距離H】126.3
7.2
8
5.8
200
¥
57,840
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650741
45LE
【中心から端面までの距離H】157.8
12.7
10
6.6
250
¥
101,750
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材