古林工業
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40
材質
PT370
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651109
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.039
1/2
2.8
15
¥
2,120
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651118
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.052
3/4
2.9
20
¥
2,120
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651127
45LE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.077
1
3.4
25
¥
2,120
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651136
45LE
【中心から端面までの距離H】19.7
0.13
1"1/4
3.6
32
¥
2,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651145
45LE
【中心から端面までの距離H】23.7
0.184
1"1/2
3.7
40
¥
2,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651161
45LE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.326
2
3.9
50
¥
3,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651170
45LE
【中心から端面までの距離H】39.5
0.68
2"1/2
5.2
65
¥
5,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651179
45LE
【中心から端面までの距離H】47.3
1.02
3
5.5
80
¥
6,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651188
45LE
【中心から端面までの距離H】55.3
1.41
3"
5.7
90
¥
18,680
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651197
45LE
【中心から端面までの距離H】63.1
1.92
4
6
100
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651206
45LE
【中心から端面までの距離H】78.9
3.24
5
6.6
125
¥
18,680
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651215
45LE
【中心から端面までの距離H】94.7
4.97
6
7.1
150
¥
26,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651231
45LE
【中心から端面までの距離H】126.3
10
8
8.2
200
¥
54,280
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18651240
45LE
【中心から端面までの距離H】157.8
17.7
10
9.3
250
¥
97,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材