古林工業
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652168
90LE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.098
1/2
3.7
15
¥
3,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652177
90LE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.134
3/4
3.9
20
¥
3,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652186
90LE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.196
1
4.5
25
¥
3,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652195
90LE
【中心から端面までの距離F】47.6
0.341
1"1/4
4.9
32
¥
3,270
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652211
90LE
【中心から端面までの距離F】57.2
0.491
1"1/2
5.1
40
¥
3,270
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652220
90LE
【中心から端面までの距離F】76.2
0.892
2
5.5
50
¥
5,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652229
90LE
【中心から端面までの距離F】95.3
1.79
2"1/2
7
65
¥
8,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652238
90LE
【中心から端面までの距離F】114.3
2.74
3
7.6
80
¥
11,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652247
90LE
【中心から端面までの距離F】152.4
5.36
4
8.6
100
¥
21,360
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652256
90LE
【中心から端面までの距離F】190.5
9.13
5
9.5
125
¥
35,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652265
90LE
【中心から端面までの距離F】228.6
15
6
11
150
¥
51,990
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材