古林工業
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651940
90SE
【中心から端面までの距離F】31.8
0.173
1"1/4
3.6
32
¥
3,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651949
90SE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.245
1"1/2
3.7
40
¥
3,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651958
90SE
【中心から端面までの距離F】50.8
0.434
2
3.9
50
¥
4,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651967
90SE
【中心から端面までの距離F】63.5
0.909
2"1/2
5.2
65
¥
7,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651976
90SE
【中心から端面までの距離F】76.2
1.36
3
5.5
80
¥
10,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651985
90SE
【中心から端面までの距離F】101.6
2.55
4
6
100
¥
17,850
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652001
90SE
【中心から端面までの距離F】127
4.32
5
6.6
125
¥
29,440
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652010
90SE
【中心から端面までの距離F】152.4
6.62
6
7.1
150
¥
41,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652019
90SE
【中心から端面までの距離F】203.2
13.4
8
8.2
200
¥
85,550
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材