古林工業
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651775
90LE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.039
1/2
2.8
15
¥
3,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651791
90LE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.052
3/4
2.9
20
¥
3,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651800
90LE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.077
1
3.4
25
¥
3,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651809
90LE
【中心から端面までの距離F】47.6
0.13
1"1/4
3.6
32
¥
3,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651818
90LE
【中心から端面までの距離F】57.2
0.184
1"1/2
3.7
40
¥
3,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651827
90LE
【中心から端面までの距離F】76.2
0.326
2
3.9
50
¥
4,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651836
90LE
【中心から端面までの距離F】95.3
0.68
2"1/2
5.2
65
¥
7,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651845
90LE
【中心から端面までの距離F】114.3
1.02
3
5.5
80
¥
10,270
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651861
90LE
【中心から端面までの距離F】152.4
1.92
4
6
100
¥
17,390
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651870
90LE
【中心から端面までの距離F】190.5
3.24
5
6.6
125
¥
28,680
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651879
90LE
【中心から端面までの距離F】228.6
4.97
6
7.1
150
¥
40,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材