曜日別特売

溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40

溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651705180SE【中心から中心までの距離P】50.8【背から端面までの距離K】42.40.20413.425
8,810
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651721180SE【中心から中心までの距離P】63.6【背から端面までの距離K】53.20.3461"1/43.632
8,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651730180SE【中心から中心までの距離P】76.2【背から端面までの距離K】62.40.491"1/23.740
8,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651739180SE【中心から中心までの距離P】101.6【背から端面までの距離K】81.10.86823.950
11,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651748180SE【中心から中心までの距離P】127【背から端面までの距離K】101.71.822"1/25.265
18,410
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651757180SE【中心から中心までの距離P】152.4【背から端面までの距離K】120.82.7235.580
24,530
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18651766180SE【中心から中心までの距離P】203.2【背から端面までの距離K】158.85.146100
41,150
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする