古林工業
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652281
45SE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.114
1"1/2
5.1
40
¥
4,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652290
45SE
【中心から端面までの距離H】21
0.164
2
5.5
50
¥
7,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652299
45SE
【中心から端面までの距離H】26.3
0.298
2"1/2
7
65
¥
9,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652308
45SE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.595
3
7.6
80
¥
13,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652317
45SE
【中心から端面までの距離H】42.1
0.915
4
8.6
100
¥
22,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652326
45SE
【中心から端面までの距離H】52.6
1.79
5
9.5
125
¥
36,640
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652335
45SE
【中心から端面までの距離H】63.1
3.04
6
11
150
¥
53,740
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652351
45SE
【中心から端面までの距離H】84.2
10.2
8
12.7
200
¥
112,260
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材