古林工業
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
125
150
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652360
90SE
【中心から端面までの距離F】25.4
0.13
1
4.5
25
¥
4,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652369
90SE
【中心から端面までの距離F】31.8
0.228
1"1/4
4.9
32
¥
4,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652378
90SE
【中心から端面までの距離F】38.1
0.327
1"1/2
5.1
40
¥
4,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652387
90SE
【中心から端面までの距離F】50.8
0.595
2
5.5
50
¥
7,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652396
90SE
【中心から端面までの距離F】63.5
1.19
2"1/2
7
65
¥
10,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652405
90SE
【中心から端面までの距離F】76.2
1.83
3
7.6
80
¥
13,970
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652421
90SE
【中心から端面までの距離F】101.6
3.57
4
8.6
100
¥
25,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652430
90SE
【中心から端面までの距離F】127
6.08
5
9.5
125
¥
41,810
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18652439
90SE
【中心から端面までの距離F】152.4
10
6
11
150
¥
61,280
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材