曜日別特売

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全30種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
呼び径(A)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18654880RE【面から端面までの距離H】38.10.0593/4×1/220×152.9
3,940
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654889RE【面から端面までの距離H】50.80.1051×1/225×153.4
3,940
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654898RE【面から端面までの距離H】50.80.1161×3/425×203.4
3,940
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654907RE【面から端面までの距離H】50.80.1431-1/4×3/432×203.6
4,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654916RE【面から端面までの距離H】50.80.1571-1/4×132×253.6
4,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654925RE【面から端面までの距離H】63.50.2011-1/2×3/440×203.7
7,530
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654941RE【面から端面までの距離H】63.50.221-1/2×140×253.7
4,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654950RE【面から端面までの距離H】76.20.3222×150×253.9
8,420
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654959RE【面から端面までの距離H】76.20.3522×1-1/450×323.9
4,770
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654968RE【面から端面までの距離H】76.20.3722×1-1/250×403.9
4,770
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654977RE【面から端面までの距離H】88.90.662-1/2×1-1/265×405.2
6,740
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654986RE【面から端面までの距離H】88.90.7232-1/2×265×505.2
6,740
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18654995RE【面から端面までの距離H】88.90.7833×1-1/280×405.5
14,410
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655011RE【面から端面までの距離H】88.90.8463×280×505.5
8,120
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655020RE【面から端面までの距離H】88.90.9333×2-1/280×655.5
8,120
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655029RE【面から端面までの距離H】101.61.274×2100×506
21,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655038RE【面から端面までの距離H】101.61.364×2-1/2100×656
21,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655047RE【面から端面までの距離H】101.61.454×3100×806
11,840
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655056RE【面から端面までの距離H】1272.275×3125×806.6
31,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655065RE【面から端面までの距離H】1272.55×4125×1006.6
17,690
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655081RE【面から端面までの距離H】139.73.36×4150×1007.1
24,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655090RE【面から端面までの距離H】139.73.576×5150×1257.1
24,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655099RE【面から端面までの距離H】152.45.18×4200×1008.2
73,370
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655108RE【面から端面までの距離H】152.45.398×5200×1258.2
41,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655117RE【面から端面までの距離H】152.45.78×6200×1508.2
41,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655126RE【面から端面までの距離H】177.88.4110×5250×1259.3
145,640
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655135RE【面から端面までの距離H】177.88.7810×6250×1509.3
81,770
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655151RE【面から端面までの距離H】177.89.5810×8250×2009.3
81,770
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655160RE【面から端面までの距離H】203.213.712×8300×20010.3
125,570
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18655169RE【面から端面までの距離H】203.214.712×10300×25010.3
125,570
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする