曜日別特売

溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40

溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
呼び径(A)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18655178RC【面から端面までの距離H】88.90.662-1/2×1-1/265×405.2
5,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655187RC【面から端面までの距離H】88.90.7232-1/2×265×505.2
5,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655196RC【面から端面までの距離H】88.90.7523×1-1/480×325.5
11,630
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655205RC【面から端面までの距離H】88.90.7833×1-1/280×405.5
9,690
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655221RC【面から端面までの距離H】88.90.8463×280×505.5
6,420
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655230RC【面から端面までの距離H】88.90.9333×2-1/280×655.5
6,420
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655239RC【面から端面までの距離H】101.61.274×2100×506
14,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655248RC【面から端面までの距離H】101.61.364×2-1/2100×656
14,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655257RC【面から端面までの距離H】101.61.454×3100×806
9,440
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655266RC【面から端面までの距離H】1272.165×2-1/2125×656.6
21,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655275RC【面から端面までの距離H】1272.275×3125×806.6
21,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655291RC【面から端面までの距離H】1272.55×4125×1006.6
14,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655300RC【面から端面までの距離H】139.73.046×3150×807.1
29,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655309RC【面から端面までの距離H】139.73.36×4150×1007.1
19,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18655318RC【面から端面までの距離H】139.73.576×5150×1257.1
19,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする