曜日別特売

COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット - COUGAR

「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。

仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
最大出力(W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656691CGR-GEXP-750GEX PRO 750合計:75010-5
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18656675CGR-GEXP-850GEX PRO 850合計:85012-6
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする