・「GLE」1000W電源ユニット
・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載
・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率
・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価
・100%日本メーカー製コンデンサ採用
・高い静音性のHDBファン搭載
・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル
・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応
・各種保護機能搭載
・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個