エアージェイ
MagSafeアクセサリー対応 シャイニー手帳型ケース iPhone6.1e
仕様
カードポケット×3、サイドポケット×2、ストラップホール×2、マグネットミニベルト
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
PU、TPU、マグネット
質量(g)
(パッケージ込み)101
タイプ
手帳型、ソフトケース
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.27MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656368
AC-SE25-SHY PK
ピンク
¥
2,709
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
18656377
AC-SE25-SHY SG
シャンパンゴールド
¥
2,709
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください