エアージェイ
MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eオーロラ背面ケース
仕様
MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、PC、マグネット
色
オーロラ
質量(g)
(パッケージ込み)60
タイプ
背面ケース(オーロラ)
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656429
AC-SE25-MSO
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください