曜日別特売

LEDライト VL-GZ142

LEDライト VL-GZ142 - LPLLEDライト VL-GZ142 - LPLLEDライト VL-GZ142 - LPLLEDライト VL-GZ142 - LPL

近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。

仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階)付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド質量(g)385電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯)バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階色温度(K)2700-5400(4段階)バッテリー容量(Ah)5.4LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅演色指数(Ra)95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656271L26622
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする