LEDライト

LEDライト - LPLLEDライト - LPLLEDライト - LPLLEDライト - LPLLEDライト - LPLLEDライト - LPL

これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。
大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)

仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル質量(g)180電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh色温度表示3500K/4500K/5600K/6500Kバッテリー容量(Ah)3.6照射角度(°)約50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
外寸(mm)
型番
照度(Lx)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656289L266257幅84×高さ111×奥行30(発光面:約32×18/4Pcs)VL-GZ39約1400/50cm、約350/1m約800
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18656280L266248幅84×高さ111×奥行30(発光面63×42)VL-GZ38約1800/50cm、約450/1m約1000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする