高照度COBランプビーズを採用し、40Wハイパワーで大光量・高演色性を実現。人物・商品・動画撮影で最大の魅力を発揮します。バッテリー内蔵でロケーション撮影にも対応。クーリングファンを内蔵し安心安全な長時間照明が可能です。
仕様●冷却方:連続ファン駆動●本体取付:U1/4"カメラネジメス●演色性:約CRI95+ TLCI96+●照度中心距離1m(lx)(5400K時参考値):ノーマル:約1280、リフレクター:約3400、リフレクター+ディフューザー:約650●特殊モード:9種類エフェクト●調光(%)/調色(K):0-100連続/2500-6500付属品本体、リフレクター、ACアダプター、ソフトディフューザー、ハンドグリップ、ボールヘッド雲台質量(g)約480最大出力(W)40外寸(mm)幅85×高さ85×奥行105光源(mm)COBLEDランプビーズ(発光面:約25/COB 約105/RF)電源バッテリーDC19V3.4A リチウムイオンバッテリー14.8V3400mAhマウントminiBowens仕様内容量1台