料理や商品撮影物の配置や大きさに合わせて、縦・横位置照明ができ、調色も可能なため、料理撮影では欠かせない温かみのある照明もできます。LED照明のため、超寿命で安心安全にご使用いただけます。
近接撮影はバンクで、遠くの撮影はバンクを外しての照明ができる遠近両用照明です。高演色で見たままの色を再現します。リモコンで照明状態を確認しながら撮影可能です。
仕様●バンク発光面(cm):50×70●最大照度(lx/1m):1200●本体取付:1600凸付属品LEDライト、バンクセット、ライトスタンド、ACアダプター、赤外リモコン(電池付属無し)、キャリングケース質量(g)LED本体:430、スタンド:580電源(V)AC10050/60Hz DC24最大出力(W)約60外寸(mm)LED本体:幅200×奥行260×高さ90、キャリングケース:幅760×奥行230×高さ270LED光源:COB LED210Pcs、演色性:Ra90、色温度:2700-5500K、調光:0-100%、LED発光面:約195mm、リモコン赤外リモコン 距離約5m、電池:単4×2照射角度(°)約45内容量1台