曜日別特売

EDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー

EDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー - プリンストンEDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー - プリンストンEDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー - プリンストン

リッチなサウンドとカスタマイズ可能なライトを備えたコンパクトなデザインで、あらゆるデスクトップに最適な製品です。音楽・映画・ゲームに適したオーディオビジュアル体験を提供します。
70mm中低音ロングスロードライバーと23mmシルクドームツイーターを備えています。高効率Texas Instruments D級アンプによって駆動し豊かなディテールと優れた低音レスポンスを備えた30W出力を実現します。
BluetoothV5.4を搭載し、安定したオーディオストリーミングを提供。

仕様再生周波数帯域:63Hz~20kHzセット内容専用電源ケーブル(1.8m)、USB-AtoAケーブル(1.2m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.09電源100-240V 50/60Hz 300mA外寸(mm)幅127.5×奥行142×高さ193/幅112×奥行142×高さ193定格出力(W)合計30(15+15)入力端子Bluetooth、USB-A、AUX(3.5mmステレオミニ)S/N比≧85(db)(A)ノイズレベル≦25(db)(A)Bluetoothバージョン5.4、通信距離約10m、プロファイルA2DP、AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径70、ツイーター:直径約23オーディオコーデックSBC内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656219ED-QR30-BKブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
18656228ED-QR30-WHホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする