曜日別特売

電池レスプルスイッチ送信機

電池レスプルスイッチ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

施工性の向上
ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。
メンテナンスが不要、自己発電方式なので電池が不要。
電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。

質量(g)約180電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-40~+60(結露なきこと)外観PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)アンテナ空中線内蔵型送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656088DLW-1T
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする