曜日別特売

ASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット

ASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット - ASUSTOR

・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」
・ソフトウェア「Storage Manager」で簡単に管理
・650W の冗長電源を2基、ホットスワップ対応のファンを3基搭載し、全体的な運用効率と耐障害性を向上
・ベイ数:12
・対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5SATA 3 HDD
・5年保証

仕様●SASエキスパンダIC:SAS35×28R●システムファン:3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)●ディスクホットスワップ:対応●フラッシュメモリー:2MB SRAM●対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5 SATA 3 HDD●拡張ポート:SAS IN-port:2、SAS Out-port:2質量(kg)13.15品名Xpanstor 12R寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×437×647入力電圧(V)100 to 240 AC動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)5~95(non-condensing)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EACベイ数12電源ユニット650W x2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656700AX7012R
オープン
619,800
681,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする