iPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル

iPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイ
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート適合機種iPhone16e、iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン質量(g)(パッケージ込み)47タイプアンチグレア(マット)寸法(幅W×高さH)(mm)68.4×143.6透過率(%)約83表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33内容量1枚
関連資料:カタログ(0.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656456VGN-25SE-MT
1,345
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする