エアージェイ
iPHone16e ブルーライトカット液晶保護ガラスパネル
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質
表面:旭ガラス、吸着面:シリコン
質量(g)
(パッケージ込み)47
タイプ
ブルーライトカット
寸法(幅W×高さH)(mm)
68.4×143.6
透過率(%)
約90
表面硬度
9H
ガラス厚(mm)
0.33
内容量
1枚
関連資料:
カタログ(0.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656465
VGN-25SE-BL
¥
1,436
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください