エアージェイ
iPHone16e ブルーライトカット液晶保護フィルム
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質
表面:フィルムPET、吸着面シリコン
厚さ(mm)
【フィルム】0.3
質量(g)
(パッケージ込み)19
タイプ
スーパークリアフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
67.4×142.9
透過率(%)
約85
内容量
1枚
関連資料:
カタログ(0.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656490
VF-25SE-BL
¥
1,164
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください