エアージェイ
MagSafeアクセサリー対応 カチカチ回転リング付き背面ケース
仕様
スマホリング付き、カメラレンズプロテクトフレーム、耐衝撃、MagSafe対応
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、PC、アルミニウム、マグネット
色
ブラック
質量(g)
(パッケージ込み)83
タイプ
背面ケース(マット)
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656395
AC-SE25-MRS BK
¥
3,164
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください