PVC角ニップル

PVC角ニップル - HSバルブ

樹脂製のねじ込みニップル

使用温度(℃)常温接続方式ネジ適合配管塩ビ配管専用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656499PVCN40U-PVC40
2,130
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
18656508HI-PVCN50HI-PVC50
2,970
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
18656517HI-PVCN40HI-PVC40
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
18656526PVCN50U-PVC50
2,130
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする