デジタル照度計 校正関連書類一式付き

デジタル照度計 校正関連書類一式付き - 東京光電

0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ
1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
即時とタイマーの2表示ホールドモード
オートパワーオフ機能
側面のワンボタンでシンプル操作
RS232Cデジタル出力標準装備
電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)

用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649027CANA-0010(校正関連書類一式)
64,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする