ビーカム
充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA
付属品
バッテリー
寸法(mm)
375×410×1370
質量(kg)
8
刃径(Φmm)
耕うん:180
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
140
定格時間(分)
30
耕うん幅(mm)
355
内容量
1台
注意
※こちらの商品はバッテリーのみ付属となっております。充電器をお求めの際は充電器単品の商品ページをご確認ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18657488
JDC-40MA
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300