曜日別特売

カーペットリンスクリーナー Puzzi 2/1 Bp

カーペットリンスクリーナー Puzzi 2/1 Bp - ケルヒャー

業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。
保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。
吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。
洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。

用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)アンスラサイトグレー電流(A)充電時:6電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)定格入力電力350W噴霧量(mL/min)350真空度(kPa)16騒音値(dB(A))(50/60Hz)70ポンプ圧4W吸引風量(L/s)16内容量1台
関連資料:(0.57MB)
注意
※バッテリー、充電器は別売りとなります。
※素材や使用方法により、対象物が変質することがあります。必ず目立たない箇所でお試しのうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186571811.101-750.0
80,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする