FRPポリエステルパテ

FRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST'sFRPポリエステルパテ - PROST's

FRP一般成型品の補修に使用します。

用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品メイン画像18649447PATE11個(1kg)1kg
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
商品メイン画像18649456PATE1001個(100g)100g
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649465PATE2001個(200g)200g
オープン
499
549(税込)
当日出荷
商品メイン画像18649481PATE41個(4kg)4kg
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
商品メイン画像18649490PATE5001個(500g)500g
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
商品メイン画像18649499PATE31個(3kg)3kg
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする