曜日別特売

汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) - PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) - PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) - PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) - PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) - PROST's
(2件のレビュー)

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!

用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / インパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品メイン画像18649359frp-in-051缶(0.5kg)0.5mL
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649368frp-in-11缶(1kg)1mL
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: FRP補修その他

少量しか必要としないので助かります。
普通に使える商品です。

対象商品 : 18649368
2025-06-27
用途: 船のオーニングの補修
農・林・水産業

スムーズに作業出来ました。とってもリーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする