PROST's
船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン
船・ボート・漁船の成型や補修に最適
用途
成型・補修
成分
FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649587
157BQTN1
1個(1kg)
1mL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649596
157BQTN2
1個(2kg)
2mL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649605
157BQTN4
1個(4kg)
4mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください