促進剤 PICO

促進剤 PICO - PROST's促進剤 PICO - PROST's促進剤 PICO - PROST's

P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用

用途補修成分専用促進剤PICO使用方法【1】P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用の促進剤PICOです。 P-715TN使用前に専用促進剤PICOを0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。硬化条件【気温20℃の場合】樹脂1kgに対し専用促進剤PICOを5ml(0.5%) / FRP用硬化剤10ml(1%)を使用可 / 使用時間:約20分(20℃) / 硬化時間:約2時間(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※専用促進剤PICOとFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像は容器のみ18649745pico-1001個(100mL)100mL
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649761pico-301個(30mL)3mL
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649770pico-101個(10mL)1mL
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする