東京光電
UV強度計 校正関連書類一式付き
一体型強度計
側面のワンボタンでシンプル操作
紫外線殺菌の管理に最適
電源は単4電池2本
出力はデジタル/アナログ
材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用
使いやすい手のひらサイズ
用途
食品 / 美容 / 医療 / 研究関連
衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理
仕様
書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧
測定範囲
0~0.999(mW/cm
2
)
表示
LCD
分解能
0.001(mW/cm
2
)
機能
リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ
レンジ
1レンジ
測定波長
UV-C(254nm)/222nmも検知可能
電池
単4×2本
スタイル
一体型
デバイス
フォトダイオード/ワンタッチボタン
内容量
1台
注意
※当機はUV-A波、UV-B波は測定できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649018
UVIC-254(校正関連書類一式)
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400