曜日別特売

FRP空気硬化剤 パラフィンワックス

FRP空気硬化剤 パラフィンワックス - PROST'sFRP空気硬化剤 パラフィンワックス - PROST'sFRP空気硬化剤 パラフィンワックス - PROST'sFRP空気硬化剤 パラフィンワックス - PROST's

ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。

用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※添加量2%から5%
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649648PR2501個(250mL)250mL
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649657PR601個(60mL)60mL
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649666PR301個(30mL)30mL
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649675PR11個(1L)1L
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする