曜日別特売

FRP トナー 75-30P ブルー

FRP トナー 75-30P ブルー - PROST'sFRP トナー 75-30P ブルー - PROST'sFRP トナー 75-30P ブルー - PROST's

樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。

用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。ブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※添加量は必ずお守り下さい。添加量が多いと形状や耐候性に影響する場合がありますので、ご注意下さい。無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品メイン画像18649788toner-blue-1000g1個(1kg)100mL
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品メイン画像18649797toner-blue-200g1個(200g)200mL
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする